11000WXH5A100 OMNIBOX
FALK 11000WXH5A100 OMNIBOX
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; Up Shaft Input Type; Up Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 1000 Series; 1-1/2" Input Shaft Diameter
No parte
10103645
Nº de pieza de BDI
24136589
PRECIO
INVENTARIO:
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
496.157
UNSPSC
26111539
EAN
0782934650642
Nombre comercial
OMNIBOX
Tipo de reductor
Right Angle
Radio nominal
100:1
Montaje de carcasa
Not Applicable
Tipo de entrada
Up Shaft
Tipo de salida
Up Shaft
Motor incluido
No
Clasificación de entrada máx nominal
20HP
RPM de salida máxima nominal
17.5
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
17.5
Engrane
Helical-Worm
Serie del fabricante
1000
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
11028Lbs
Base incluida
No
Valor de clasificación de entrada más µ
22.3HP
Material y acabado de la carcasa
Cast Iron
Torque de salida
71400In-Lbs
Ventilador
Yes
Otras características
Double Reduction | Other Mount Bracket Mounted | Model A
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
Nombre
Reducer
String de palabra clave
Speed Helical-Worm
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
11000WXH5A100 OMNIBOX
Número interno del fabricante
4712198
Peso/LBS
1250
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; Up Shaft Input Type; Up Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 1000 Series; 1-1/2" Input Shaft Diameter
Diámetro del eje de entrada
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Distancia del centro
10 pulgadas | 254 milímetros
Diámetro del orificio del perno
1.44 pulgadas | 36.576 milímetros
Longitud total
40.12 pulgadas | 1019.048 milímetros
Base al centro del eje de salida
10.36 pulgadas | 263.144 milímetros
Base al centro del eje de entrada
20.36 pulgadas | 517.144 milímetros
Longitud del eje de salida
6.8 pulgadas | 172.72 milímetros
Ancho total
23.75 pulgadas | 603.25 milímetros
Longitud del eje de entrada
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Diámetro del eje de salida
3.75 pulgadas | 95.25 milímetros
Distancia entre centro
10pulgadas | 254milimetros
Altura total
37.47 pulgadas | 951.738 milímetros