ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

13Q05R56

15Q10R56

DODGE 15Q10R56

Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 15 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

No parte

15Q10R56

Nº de pieza de BDI

263312

PRECIO
$ 941.64 / CU
$ 995.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.618
UNSPSC
26111537
EAN
0782475745159
Nombre comercial
TIGEAR-2
Tipo de reductor
Right Angle
Radio nominal
10:1
Montaje de carcasa
56C
Tipo de entrada
C-Face Quill
Tipo de salida
Right Hand
Motor incluido
No
Clasificación de entrada máx nominal
1HP
RPM de salida máxima nominal
175
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
175
Engrane
Worm
Serie del fabricante
15
Posición de montaje
Floor | Wall | Ceiling
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
710Lbs
Base incluida
No
Valor de clasificación de entrada más µ
1.13HP
Material y acabado de la carcasa
Class 30 Gray Iron
Torque de salida
361In-Lbs
Ventilador
No
Otras características
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
Nombre
Reducer
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
15Q10R56 TIGEAR-2 REDUCER
Número interno del fabricante
15Q10R56
Peso/LBS
39
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 15 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Diámetro del eje de salida
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Distancia del centro
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Altura total
6.63 pulgadas | 168.402 milímetros
Base al centro del eje de entrada
3.37 pulgadas | 85.598 milímetros
Longitud del eje de salida
2.23 pulgadas | 56.642 milímetros
Distancia entre centro
1.5pulgadas | 38.1milimetros
Diámetro del orificio del perno
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Base al centro del eje de salida
1.87 pulgadas | 47.498 milímetros
Longitud total
7.09 pulgadas | 180.086 milímetros
Ancho total
7.56 pulgadas | 192.024 milímetros