ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

186 25/1 R WR 56C 1.000

HUB CITY 186 25/1 R WR 56C 1.000

Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 180PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter

No parte

0230-01752

Nº de pieza de BDI

22139097

PRECIO
$ 1,382.39 / CU
$ 1,973.67 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.165
UNSPSC
26111537
EAN
0662961813831
Nombre comercial
HUB CITY
Tipo de reductor
Right Angle
Radio nominal
25:1
Montaje de carcasa
56C
Tipo de entrada
C-Face Quill
Tipo de salida
Hollow Shaft
Motor incluido
No
Clasificación de entrada máx nominal
0.75HP
RPM de salida máxima nominal
70
Método de montaje
Shaft Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
70
Engrane
Worm
Serie del fabricante
180PCX
Posición de montaje
Universal
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Base incluida
No
Valor de clasificación de entrada más µ
0.78HP
Material y acabado de la carcasa
Cast Iron
Torque de salida
536In-Lbs Torque
Ventilador
No
Otras características
Single Reduction | Viton Seal | With Steel Bracket
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
Nombre
Reducer
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
0230-01752
Peso/LBS
18
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 180PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Agujero de salida
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Altura total
8.196 pulgadas | 208.178 milímetros
Distancia entre centro
1.75pulgadas | 44.45milimetros
Diámetro del orificio del perno
0.345 pulgadas | 8.763 milímetros
Ancho total
5.71 pulgadas | 145.034 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Base al centro del eje de entrada
4.881 pulgadas | 123.977 milímetros
Distancia del centro
1.751 pulgadas | 44.475 milímetros
Base al centro del eje de salida
3.13 pulgadas | 79.5 milímetros
Longitud total
7.32 pulgadas | 185.928 milímetros