20A07R14
DODGE 20A07R14
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 20 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
No parte
20A07R14
Nº de pieza de BDI
267637
PRECIO
$ 1,397.78 / CU
$ 1,477.00 / CU
INVENTARIO:
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
15.422
UNSPSC
26111537
EAN
0782475779925
Nombre comercial
TIGEAR-2
Tipo de reductor
Right Angle
Radio nominal
8:1
Montaje de carcasa
143TC/145TC
Tipo de entrada
C-Face Coupling
Tipo de salida
Right Hand
Motor incluido
No
Clasificación de entrada máx nominal
2HP
RPM de salida máxima nominal
218.8
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
233
Engrane
Worm
Serie del fabricante
20
Posición de montaje
Floor | Wall | Ceiling
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
1560Lbs
Base incluida
No
Valor de clasificación de entrada más µ
2.78HP
Material y acabado de la carcasa
Class 30 Gray Iron
Torque de salida
678In-Lbs
Ventilador
No
Otras características
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
Nombre
Reducer
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
20A07R14 TIGEAR-2 REDUCER
Número interno del fabricante
20A07R14
Peso/LBS
52
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 20 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Altura total
7.5 pulgadas | 190.5 milímetros
Distancia entre centro
2pulgadas | 50.8milimetros
Distancia del centro
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Longitud del eje de salida
2.11 pulgadas | 53.594 milímetros
Base al centro del eje de salida
2.24 pulgadas | 56.896 milímetros
Longitud total
11.3 pulgadas | 287.02 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho total
7.94 pulgadas | 201.676 milímetros
Diámetro del eje de salida
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Base al centro del eje de entrada
4.24 pulgadas | 107.696 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Longitud del eje de entrada
1.15 pulgadas | 29.21 milímetros