ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

325 15/1 A WR 182TC 2.000

HUB CITY 325 15/1 A WR 182TC 2.000

Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 320PCX Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter

No parte

0230-15048

Nº de pieza de BDI

23698860

PRECIO
$ 3,130.28 / CU
$ 4,469.20 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
31.751
UNSPSC
26111537
EAN
0662961819567
Nombre comercial
HUB CITY
Tipo de reductor
Right Angle
Radio nominal
15:1
Montaje de carcasa
182TC/184TC
Tipo de entrada
C-Face Quill
Tipo de salida
Hollow Shaft
Motor incluido
No
Clasificación de entrada máx nominal
3HP
RPM de salida máxima nominal
116.7
Método de montaje
Shaft Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
117
Engrane
Worm
Serie del fabricante
320PCX
Posición de montaje
Universal
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Base incluida
No
Valor de clasificación de entrada más µ
4.64HP
Material y acabado de la carcasa
Cast Iron
Torque de salida
2498In-Lbs Torque
Ventilador
No
Otras características
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
Nombre
Reducer
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
0230-15048
Peso/LBS
70
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 320PCX Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Agujero de salida
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Distancia entre centro
3.25pulgadas | 82.55milimetros
Altura total
11.001 pulgadas | 279.425 milímetros
Longitud total
9.591 pulgadas | 243.611 milímetros
Diámetro del eje de entrada
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Base al centro del eje de entrada
6.75 pulgadas | 171.45 milímetros
Ancho total
7.56 pulgadas | 192.024 milímetros
Distancia del centro
3.251 pulgadas | 82.575 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Base al centro del eje de salida
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros