Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
ELECTRA GEAR
Tipo de reductor
Right Angle
Montaje de carcasa
143TC/145TC
Tipo de entrada
C-Face Quill
Tipo de salida
Right Hand
Clasificación de entrada máx nominal
1HP
RPM de salida máxima nominal
35
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
35
Serie del fabricante
EL-BMQ
Posición de montaje
Floor
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
1625Lbs
Valor de clasificación de entrada más µ
1.42HP
Material y acabado de la carcasa
Aluminum
Torque de salida
1843In-Lbs
Otras características
Single Reduction | Paint Free Finish | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
EL8260201.00
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-BMQ Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Diámetro del eje de salida
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Longitud del eje de salida
2.73 pulgadas | 69.342 milímetros
Ancho total
8.88 pulgadas | 225.552 milímetros
Altura total
9.13 pulgadas | 231.902 milímetros
Base al centro del eje de entrada
5.88 pulgadas | 149.352 milímetros
Longitud total
9.5 pulgadas | 241.3 milímetros
Base al centro del eje de salida
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Distancia del centro
2.62 pulgadas | 66.548 milímetros
Distancia entre centro
2.63pulgadas | 66.802milimetros
Diámetro del orificio del perno
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros