ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

HERA35ES 43.53 56C 1.000

HUB CITY HERA35ES 43.53 56C 1.000

Speed Reducer; Right Angle; 43.53:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Bevel; HERA35 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

No parte

0250-56422

Nº de pieza de BDI

475330

PRECIO
$ 1,704.32 / CU
$ 2,433.28 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
13.608
UNSPSC
26111524
EAN
0662798805474
Nombre comercial
HERA
Tipo de reductor
Right Angle
Radio nominal
43.53:1
Montaje de carcasa
56C
Tipo de entrada
C-Face Quill
Tipo de salida
Hollow Shaft
Motor incluido
No
Clasificación de entrada máx nominal
0.75HP
RPM de salida máxima nominal
40.2
Método de montaje
Shaft Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
40
Engrane
Helical-Bevel
Serie del fabricante
HERA35
Posición de montaje
Floor
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
1500Lbs
Base incluida
No
Valor de clasificación de entrada más µ
0.78HP
Material y acabado de la carcasa
Cast iron
Torque de salida
1100In-Lbs Torque
Ventilador
No
Otras características
Single Reduction | Over Sized Bearings | 90 Percentage Efficieny
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
Nombre
Reducer
String de palabra clave
Speed Helical-Bevel
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
0250-56422
Peso/LBS
30
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 43.53:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Bevel; HERA35 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Diámetro del eje de entrada
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Distancia entre centro
2.509pulgadas | 63.729milimetros
Base al centro del eje de entrada
4.571 pulgadas | 116.103 milímetros
Base al centro del eje de salida
2.062 pulgadas | 52.375 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Distancia del centro
2.509 pulgadas | 63.729 milímetros
Altura total
7.876 pulgadas | 200.05 milímetros
Ancho total
6.61 pulgadas | 167.894 milímetros
Agujero de salida
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros
Longitud total
8.69 pulgadas | 220.726 milímetros