Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de reductor
Right Angle
Montaje de carcasa
Not Applicable
Tipo de salida
Hollow Shaft
Clasificación de entrada máx nominal
0.4KW
RPM de salida máxima nominal
5
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
5
Posición de montaje
Floor
Valor máximo de carga elevada más µ
6272N
Torque de salida
45MM Output Bore
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 360:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Distancia del centro
0.728 pulgadas | 18.5 milímetros
Ancho total
7.079 pulgadas | 179.8 milímetros
Base al centro del eje de salida
3.976 pulgadas | 101 milímetros
Distancia entre centro
0.728pulgadas | 18.5milimetros
Base al centro del eje de entrada
4.705 pulgadas | 119.5 milímetros
Agujero de salida
1.772 pulgadas | 45 milímetros
Longitud total
20.295 pulgadas | 515.5 milímetros
Altura total
7.48 pulgadas | 190 milímetros