ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

3020/30

1008 19MM

MARTIN SPROCKET & GR 1008 19MM

Shaft Bushing; 19MM Bore; 35.204MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1008 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

No parte

1008 19MM

Nº de pieza de BDI

614447

PRECIO
$ 23.53 / CU
$ 36.87 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.136
UNSPSC
31171605
EAN
0697950209999
Serie del buje
1008
Ranura Sí/No
Yes
Estilo del buje
Taper Lock
Otras características
Keyway on ID
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Bushing
Grupo de producto - BDI
5401
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Shaft
Número del artículo del fabricante
1008 19MM
Peso/LBS
0.3
Descripción larga
Shaft Bushing; 19MM Bore; 35.204MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1008 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Diámetro externo
1.386 pulgadas | 35.204 milímetros
Agujero
0.748 pulgadas | 19 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.875pulgadas | 22.225milímetros