ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1610 20MM

1008 20MM

MARTIN SPROCKET & GR 1008 20MM

Shaft Bushing; 20MM Bore; 35.204MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1008 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

No parte

1008 20MM

Nº de pieza de BDI

614448

PRECIO
$ 23.53 / CU
$ 36.87 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.136
UNSPSC
31171605
EAN
0697950210001
Serie del buje
1008
Ranura Sí/No
Yes
Estilo del buje
Taper Lock
Otras características
Keyway on ID
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Bushing
Grupo de producto - BDI
5401
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Shaft
Número del artículo del fabricante
1008 20MM
Peso/LBS
0.3
Descripción larga
Shaft Bushing; 20MM Bore; 35.204MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1008 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Longitud hasta el barreno
0.875pulgadas | 22.225milímetros
Diámetro externo
1.386 pulgadas | 35.204 milímetros
Agujero
0.787 pulgadas | 20 milímetros