ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1210-14MM

1210 1/2

TSUBAKI 1210 1/2

1/2" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

No parte

1210H

Nº de pieza de BDI

928090

PRECIO
$ 28.36 / CU
$ 59.52 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.277
UNSPSC
31171605
EAN
0097039387516
Serie del buje
1210
Ranura Sí/No
Yes
Estilo del buje
Taper Lock
Otras características
Keyway on ID | Optional Steel - Stainless Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Bushing
Grupo de producto - BDI
5401
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Shaft
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
1210H
Peso/LBS
0.61
Descripción larga
1/2" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Longitud hasta el barreno
1pulgadas | 25.4milímetros
Diámetro externo
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros
Agujero
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros