ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

M-HE35 3 3/8

M-HE35 1 15/16

MARTIN SPROCKET & GR M-HE35 1 15/16

Bushing, Shaft; 1-15/16" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; HE35 Bushing Series; Yes Keyway; HE Bushing

No parte

M-HE35 1 15/16

Nº de pieza de BDI

17800249

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
6.81
UNSPSC
31171605
EAN
0697950539874
Serie del buje
HE35
Ranura Sí/No
Yes
Estilo del buje
HE
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Bushing
Grupo de producto - BDI
M02194
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Shaft
Descripción larga
Bushing, Shaft; 1-15/16" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; HE35 Bushing Series; Yes Keyway; HE Bushing
Longitud hasta el barreno
3pulgadas | 76.2milímetros
Agujero
1.938 pulgadas | 49.225 milímetros
Diámetro externo
6.625 pulgadas | 168.275 milímetros