ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

Q1 1

Q1 1

MARTIN SPROCKET & GR Q1 1

Shaft Bushing; 1" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Q1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

No parte

Q1 1

Nº de pieza de BDI

610591

PRECIO
$ 73.44 / CU
$ 100.45 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.589
UNSPSC
31171605
EAN
0697950127941
Serie del buje
Q1
Ranura Sí/No
Yes
Estilo del buje
Split Taper
Otras características
Keyway on ID and Key on OD | Optional Sintered Steel - Steel - Ductile Iron
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Bushing
Grupo de producto - BDI
5401
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Shaft
Número del artículo del fabricante
Q1 1
Peso/LBS
3.5
Descripción larga
Shaft Bushing; 1" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Q1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Diámetro externo
2.875 pulgadas | 73.025 milímetros
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.5pulgadas | 63.5milímetros