ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SFL 1 9/16

SK 1 5/8

TB WOODS SK 1 5/8

1-5/8" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

No parte

SK158

Nº de pieza de BDI

991460

PRECIO
$ 66.03 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.223
UNSPSC
31171605
EAN
0698672701204
Serie del buje
SK
Ranura Sí/No
Yes
Estilo del buje
QD
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Bushing
Grupo de producto - BDI
5401
Fracción arancelaria
8483.90.10
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Shaft
URL del fabricante
https://www.tbwoods.com
Número del artículo del fabricante
SK158
Número interno del fabricante
SK158
Peso/LBS
2.7
Descripción larga
1-5/8" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Longitud hasta el barreno
1.938pulgadas | 49.225milímetros
Diámetro externo
2.812 pulgadas | 71.425 milímetros
Agujero
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros