ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SK 1 5/16

SK-1

TSUBAKI SK-1

1" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing

No parte

SK-1

Nº de pieza de BDI

928778

PRECIO
$ 59.36 / CU
$ 124.63 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.36
UNSPSC
31171605
EAN
0097039384270
Serie del buje
SK
Ranura Sí/No
Yes
Estilo del buje
QD
Otras características
Keyway on ID | Optional Steel - Stainless Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Bushing
Grupo de producto - BDI
5401
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Shaft
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
SK-1
Peso/LBS
3
Descripción larga
1" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro externo
2.812 pulgadas | 71.425 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.938pulgadas | 49.225milímetros