ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

XT25 1-15/16

XT25 1-15/16

MARTIN SPROCKET & GR XT25 1-15/16

Bushing, Shaft; 1-15/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; XT25 Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing

No parte

XT25 1-15/16

Nº de pieza de BDI

21516208

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.05
UNSPSC
31171605
Serie del buje
XT25
Ranura Sí/No
Yes
Estilo del buje
QD
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Bushing
Grupo de producto - BDI
M02194
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Shaft
Descripción larga
Bushing, Shaft; 1-15/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; XT25 Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
Longitud hasta el barreno
1.875pulgadas | 47.625milímetros
Agujero
1.938 pulgadas | 49.225 milímetros
Diámetro externo
4.438 pulgadas | 112.725 milímetros