ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

B-LOC B400 2-7/16IN

B-LOC B400 2-7/16IN

FENNER DRIVES B-LOC B400 2-7/16IN

Keyless Screw Locking Assembly; 2-7/16" Bore; 3.74" Outside Diameter; 0.945" Length; 0.315" Additional Length for Cap; Steel; B400 Series; M8 X 22 Cap Screw

No parte

B402207

Nº de pieza de BDI

17282949

PRECIO
$ 97.24 / CU
$ 102.06 / CU

CTD

INVENTARIO:
12
Nombre del fabricante
FENNER DRIVES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.77
UNSPSC
31163200
EAN
0662345043861
Componente
Keyless Screw Locking Assembly
Material
Steel
Serie
B400
Tornillo de cabeza
M8 X 22
Otras características
16 Locking Screws | Not Self Centering | Double Taper | Self Releasing | Pilot Bushing | Fair Concentricity
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Grupo de producto - BDI
5401
Fracción arancelaria
7318.19.00.00
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Locking
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
B-LOC B400 2-7/16"
Número interno del fabricante
B402207
Peso/LBS
1.6
Descripción larga
Keyless Screw Locking Assembly; 2-7/16" Bore; 3.74" Outside Diameter; 0.945" Length; 0.315" Additional Length for Cap; Steel; B400 Series; M8 X 22 Cap Screw
Diámetro externo
3.74 pulgadas | 95 milímetros
Longitud
0.945 pulgadas | 24 milímetros
Longitud adicional para tapa
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Agujero
2.438 pulgadas | 61.925 milímetros