ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

6018 CHAIN CPLG ASSY

6018 CHAIN CPLG ASSY

DODGE 6018 CHAIN CPLG ASSY

Chain Assembly; 60 Size or Series; Chain Coupling Type

No parte

100482

Nº de pieza de BDI

251655

PRECIO
$ 75.03 / CU
$ 120.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
12
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.09
UNSPSC
31151603
EAN
0782475048243
Tipo de parte
Chain Assembly
Tamaño o serie del acoplamiento
60
Tipo de acoplamiento
Chain Coupling
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | 18 Teeth
Categoría - BDI
Couplings Accessories
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
6018 CHAIN COUPLING CHAIN ASSY
Número interno del fabricante
100482
Peso/LBS
2.4
Descripción larga
Chain Assembly; 60 Size or Series; Chain Coupling Type