ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

153 KD 21 SHUB

153 KD 21 SHUB

KOP-FLEX COUPLINGS 153 KD 21 SHUB

Disc Coupling; Hub; 3.55" Hub Diameter; No Bore; 5.38" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; 153 Coupling

No parte

1964162

Nº de pieza de BDI

316571

PRECIO
$ 434.74 / CU
$ 700.67 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.169
UNSPSC
31163012
EAN
0662384141115
Tipo de acoplamiento
Disc Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Rough Stock Bore
Material
Stainless Steel
Tamaño o serie del acoplamiento
153
Ranura Sí/No
No
Velocidad máxima RPM
14800
torque
13600In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components may or may not inter-mix among brands - Standard Hub | Spacer Coupling | Heavy Duty | Solid Hub | High Torque Disc Pack
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
1964162
Descripción larga
Disc Coupling; Hub; 3.55" Hub Diameter; No Bore; 5.38" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; 153 Coupling
Diámetro externo
5.38 pulgadas | 136.652 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.94pulgadas | 49.276milímetros
Max Bore
0 Inch | 0 Millimeter
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo de la brida
5.38 pulgadas | 136.652 milímetros
Diámetro de la masa
3.55 pulgadas | 90.17 milímetros