ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

E10M METRIC ELEMENT OMEGA 7300025M

E10M METRIC ELEMENT OMEGA 7300025M

REXNORD E10M METRIC ELEMENT OMEGA 7300025M

162MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 9MM Between Shaft Ends; E10M Size or Series; 7500 Max Speed; 164Nm Torque

No parte

10287730

Nº de pieza de BDI

18143298

PRECIO
$ 284.58 / CU
$ 313.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.34
UNSPSC
31163000
EAN
0698210854737
Tipo de acoplamiento
Elastomeric Coupling
Componente
Element
Material
Polyurethane
Tamaño o serie del acoplamiento
E10M
Velocidad máxima RPM
7500
torque
164Nm
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 58
Categoría - BDI
Couplings Elastomeric Components
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Element
String de palabra clave
Coupling Elastomeric
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
7300025M
Peso/LBS
2.81
Descripción larga
162MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 9MM Between Shaft Ends; E10M Size or Series; 7500 Max Speed; 164Nm Torque
Distancia entre las puntas del eje
0.354 pulgadas | 9 milímetros
Diámetro externo
6.378 pulgadas | 162 milímetros
Ancho
0 pulgadas | 0 milímetros