ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RAPTOR E100 ELEMENT

RAPTOR E100 ELEMENT

DODGE RAPTOR E100 ELEMENT

Element; Elastomeric Coupling Type; 21" Outside Diameter; Rubber; 3.77" Distance Between Shaft Ends; E100 Coupling Size or Series; 1900 Max Speed; 85085In-Lbs Torque

No parte

015931

Nº de pieza de BDI

21990606

PRECIO
$ 2,319.78 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
26.807
UNSPSC
31163000
EAN
0782477447310
Tipo de acoplamiento
Elastomeric Coupling
Componente
Element
Material
Rubber
Tamaño o serie del acoplamiento
E100
Velocidad máxima RPM
1900
torque
85085In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split | 45MM Minimum Distance Between Shaft Ends
Categoría - BDI
Couplings Elastomeric Components
Grupo de producto - BDI
M02304
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Element
String de palabra clave
Coupling Elastomeric
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número interno del fabricante
15931
Peso/LBS
59.1
Descripción larga
Element; Elastomeric Coupling Type; 21" Outside Diameter; Rubber; 3.77" Distance Between Shaft Ends; E100 Coupling Size or Series; 1900 Max Speed; 85085In-Lbs Torque
Distancia entre las puntas del eje
3.77 pulgadas | 95.758 milímetros
Diámetro externo
21 pulgadas | 533.4 milímetros