ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RAPTOR 3HSB 1-1/8IN

RAPTOR 3HSB 1-1/8IN

DODGE RAPTOR 3HSB 1-1/8IN

Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/8" Bore; 2.32" Outside Diameter; 2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; E3 Size or Series; No Bushing; Keyway; Ductile Iron Material; 7500 Maximum Speed; 371In-Lbs Torque

No parte

015446

Nº de pieza de BDI

20492059

PRECIO
$ 117.92 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.408
UNSPSC
31163012
EAN
0781568804216
Tipo de acoplamiento
Elastomeric Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Finished Bore
Tamaño o serie del acoplamiento
E3
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
Yes
Material
Ductile Iron
Velocidad máxima RPM
7500
torque
371In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | Tire Style | Clearance Shaft Fit | 2 Set Screws
Categoría - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupo de producto - BDI
M02304
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Elastomeric
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
015446
Peso/LBS
0.9
Descripción larga
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/8" Bore; 2.32" Outside Diameter; 2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; E3 Size or Series; No Bushing; Keyway; Ductile Iron Material; 7500 Maximum Speed; 371In-Lbs Torque
Diámetro externo
2.32 pulgadas | 58.928 milímetros
Diámetro de la masa
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.5pulgadas | 38.1milímetros
Agujero
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros