ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

2 1/2F SSHUB

2 1/2F SSHUB

KOP-FLEX COUPLINGS 2 1/2F SSHUB

Gear Coupling; Hub; Shaft; No Bore; 2-13/16" Length Thru Bore; 2-1/2 Coupling Size; No Keyway; Carbon Steel; 7900 Maximum Speed (RPM); 56700In-Lbs Tor

No parte

2285799

Nº de pieza de BDI

315544

PRECIO
$ 1,188.32 / CU
$ 1,908.17 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.384
UNSPSC
31163012
EAN
0662460324173
Tipo de acoplamiento
Gear Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Rough Stock Bore
Tamaño o serie del acoplamiento
2-1/2
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Velocidad máxima RPM
7900
torque
56700In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components may or may not inter-mix among brands - FASTS | Short Slide Full Flex Hub | Solid Hub | 2.75 Maximum Bore with Standard Keyway
Max Bore - Inch
0
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Descripción larga
Gear Coupling; Hub; Shaft; No Bore; 2-13/16" Length Thru Bore; 2-1/2 Coupling Size; No Keyway; Carbon Steel; 7900 Maximum Speed (RPM); 56700In-Lbs Tor
Longitud hasta el barreno
2.813pulgadas | 71.45milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Flange Outside Diameter
0 Inch | 0 Millimeter
Diámetro de la masa
3.625 pulgadas | 92.075 milímetros
Overall Diameter
0 Inch | 0 Millimeter