ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

F201.25 B TAPPED FLEX HALF RSB

F205 UNIVERSAL HUB RSB

AMERIDRIVES F205 UNIVERSAL HUB RSB

9-1/2" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; 3-3/8 To 6-3/4" Bore Range; 6.03" Length Thru Bore; F205; No Bushing; No Keyway; Carbon Steel; 4000 Max Speed; 416000In-Lbs Torque

No parte

073611-001

Nº de pieza de BDI

17803807

PRECIO
$ 3,420.18 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
58.89
UNSPSC
31163000
EAN
0191191045953
Tipo de acoplamiento
Gear Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Minimum Plain Bore
Tamaño o serie del acoplamiento
F205
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
No
Material
Carbon Steel
Velocidad máxima RPM
4000
torque
416000In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | Universal Hub
Categoría - BDI
Couplings Gear Hub
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Gear
URL del fabricante
https://www.ameridrives.com
Descripción larga
9-1/2" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; 3-3/8 To 6-3/4" Bore Range; 6.03" Length Thru Bore; F205; No Bushing; No Keyway; Carbon Steel; 4000 Max Speed; 416000In-Lbs Torque
Gama del agujero
3-3/8 To 6-3/4 pulgadas | 3.375 To 6.75 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro de la masa
9.5 pulgadas | 241.3 milímetros
Longitud hasta el barreno
6.03pulgadas | 153.162milímetros