ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1040T31/35 SPACER HUB CL2.375 NR 744091

1080T31/35 SPACER HUB CL=4.812 NR 744345

FALK 1080T31/35 SPACER HUB CL=4.812 NR 744345

7" Outside Diameter; Grid Coupling; Spacer Hub; Steel; 0" Between Shaft Ends; 1080T Size or Series; 3600 Max Speed; 18150In-Lbs Torque

No parte

10026964

Nº de pieza de BDI

18105558

PRECIO
$ 1,138.12 / CU
$ 1,284.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
12.037
UNSPSC
31163012
EAN
0782934004797
Tipo de acoplamiento
Grid Coupling
Componente
Spacer Hub
Material
Steel
Tamaño o serie del acoplamiento
1080T
Velocidad máxima RPM
3600
torque
18150In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | Used in Full Spacer and Half Spacer Coupling | Length Thru Bore 4.812
Categoría - BDI
Couplings Grid Spacer
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
Palabra clave 3
Grid
String de palabra clave
Spacer Coupling Grid
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
1080T31/35 SPACER HUB CL=4.812
Número interno del fabricante
0744345
Peso/LBS
26.75
Descripción larga
7" Outside Diameter; Grid Coupling; Spacer Hub; Steel; 0" Between Shaft Ends; 1080T Size or Series; 3600 Max Speed; 18150In-Lbs Torque
Distancia entre las puntas del eje
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
7 pulgadas | 177.8 milímetros