ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

L150 1-1/4 1/4X1/8 KW

L150 1-1/4 1/4X1/8 KW

TIMKEN LOVEJOY L150 1-1/4 1/4X1/8 KW

Jaw Coupling Hub; 1-1/4" Bore; 3-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.75" Outside Diameter; 1.75" Length Thru Bore; L150 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 5000 Maximum Speed; NBR 1240 | Hytrel/Bronze 3708 | Urethane 1860In-Lbs Torque

No parte

68514412111

Nº de pieza de BDI

592744

PRECIO
$ 90.73 / CU
$ 131.18 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Nombre del fabricante
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.778
UNSPSC
31163012
EAN
0685144121110
Tipo de acoplamiento
Jaw Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Finished Bore
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño o serie del acoplamiento
L150
Método de montaje
Set Screw
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Material
Sintered Iron
Velocidad máxima RPM
5000
torque
NBR 1240 | Hytrel/Bronze 3708 | Urethane 1860In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws | No Metal to Metal Contact
Categoría - BDI
Couplings Jaw Hub
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Jaw
URL del fabricante
https://www.lovejoy-inc.com
Peso/LBS
3.92
Descripción larga
Jaw Coupling Hub; 1-1/4" Bore; 3-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.75" Outside Diameter; 1.75" Length Thru Bore; L150 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 5000 Maximum Speed; NBR 1240 | Hytrel/Bronze 3708 | Urethane 1860In-Lbs Torque
Diámetro de la masa
3.75 pulgadas | 95.25 milímetros
Diámetro externo
3.75 pulgadas | 95.25 milímetros
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.75pulgadas | 44.45milímetros