ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

ML095 3/4

ML110 7/8

MARTIN SPROCKET & GR ML110 7/8

Jaw Coupling Hub; 7/8" Bore; 3-5/16" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.313" Outside Diameter; 1.688" Length Thru Bore; ML110 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 756 | Hytrel 2268In-Lbs Torque

No parte

ML110 7/8

Nº de pieza de BDI

609430

PRECIO
$ 63.16 / CU
$ 122.50 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.45
UNSPSC
31163012
EAN
0697950146867
Tipo de acoplamiento
Jaw Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Finished Bore
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño o serie del acoplamiento
ML110
Método de montaje
Set Screw
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Material
Steel
Velocidad máxima RPM
3600
torque
Buna-N 756 | Hytrel 2268In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws
Categoría - BDI
Couplings Jaw Hub
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Jaw
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
3.2
Descripción larga
Jaw Coupling Hub; 7/8" Bore; 3-5/16" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.313" Outside Diameter; 1.688" Length Thru Bore; ML110 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 756 | Hytrel 2268In-Lbs Torque
Diámetro de la masa
3.313 pulgadas | 84.15 milímetros
Agujero
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro externo
3.313 pulgadas | 84.15 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.688pulgadas | 42.875milímetros