ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

QF15X1-1/2

QF15X1-1/2

TIMKEN LOVEJOY QF15X1-1/2

Jaw Coupling Hub; 1-1/2" Bore; 2.31" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.55" Outside Diameter; 1.34" Length Thru Bore; QF15 Size or Series; Set Screw; Steel; 9000 Maximum Speed

No parte

88345005216

Nº de pieza de BDI

754901

PRECIO
$ 85.18 / CU
$ 102.83 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.468
UNSPSC
31163012
EAN
0883450052160
Tipo de acoplamiento
Jaw Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Finished Bore
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño o serie del acoplamiento
QF15
Método de montaje
Set Screw
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Material
Steel
Velocidad máxima RPM
9000
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands
Categoría - BDI
Couplings Jaw Hub
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Jaw
URL del fabricante
https://www.lovejoy-inc.com
Descripción larga
Jaw Coupling Hub; 1-1/2" Bore; 2.31" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.55" Outside Diameter; 1.34" Length Thru Bore; QF15 Size or Series; Set Screw; Steel; 9000 Maximum Speed
Diámetro externo
2.55 pulgadas | 64.77 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.34pulgadas | 34.036milímetros
Agujero
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro de la masa
2.31 pulgadas | 58.674 milímetros