ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CJ 55 SPIDER 98A RED

CJ 55 SPIDER 98A RED

TIMKEN LOVEJOY CJ 55 SPIDER 98A RED

4.72" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Urethane; 0.87" Thickness; 55/70 Size or Series; 4750 Max Speed; 6060In-Lbs Torque

No parte

68514462074

Nº de pieza de BDI

596553

PRECIO
$ 64.82 / CU
$ 93.71 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.18
UNSPSC
31163000
EAN
0685144620743
Tipo de acoplamiento
Jaw Coupling
Componente
Spider
Material
Urethane
Tamaño o serie del acoplamiento
55/70
Velocidad máxima RPM
4750
torque
6060In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | Curved Jaw | Red
Categoría - BDI
Couplings Jaw Spider
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Spider
String de palabra clave
Coupling Jaw
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
CJ 55 SPIDER 98A RED +
Número interno del fabricante
62074
Peso/LBS
3.71
Descripción larga
4.72" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Urethane; 0.87" Thickness; 55/70 Size or Series; 4750 Max Speed; 6060In-Lbs Torque
Espesor
0.87 pulgadas | 22.098 milímetros
Diámetro externo
4.72 pulgadas | 119.888 milímetros