ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

L/AL090/095 VITON ARAÑA

L/AL090/095 VITON ARAÑA

TIMKEN LOVEJOY L/AL090/095 VITON ARAÑA

2-1/8" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Viton; 0.44" Thickness; L090/095 | AL090/095 Size or Series

No parte

68514410969

Nº de pieza de BDI

592626

PRECIO
$ 55.69 / CU
$ 80.52 / CU

CTD

INVENTARIO:
18
Nombre del fabricante
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.018
UNSPSC
31163000
EAN
0685144109699
Tipo de acoplamiento
Jaw Coupling
Componente
Spider
Material
Viton
Tamaño o serie del acoplamiento
L090/095 | AL090/095
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands
Categoría - BDI
Couplings Jaw Spider
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Spider
String de palabra clave
Coupling Jaw
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
L/AL090/095 SPIDER VITON +
Número interno del fabricante
10969
Peso/LBS
0.04
Descripción larga
2-1/8" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Viton; 0.44" Thickness; L090/095 | AL090/095 Size or Series
Diámetro externo
2.125 pulgadas | 53.975 milímetros
Espesor
0.44 pulgadas | 11.176 milímetros