ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

WBK10-11

WBK10-11

NSK WBK10-11

End Support Block; Square Housing; 10MM Bore; 42MM Housing/Block Length; 34.5MM Overall Width; 42MM Overall Height; 4.5MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel

No parte

WBK10-11

Nº de pieza de BDI

1196734

PRECIO
$ 405.75 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.22
UNSPSC
26111500
EAN
0029176397318
Nombre del producto
End Support Block
Estilo de la carcasa
Square
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de rodamiento
Double
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Angular Contact | Flanged Housing | Fixed Support | Black Oxide Finish
Categoría - BDI
Support Block Bearings
Grupo de producto - BDI
070
Fracción arancelaria
8483.40.80.00
Nombre
End Support Block
String de palabra clave
Ball Screw Linear
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
WBK10-11
Peso/LBS
0.441
Descripción larga
End Support Block; Square Housing; 10MM Bore; 42MM Housing/Block Length; 34.5MM Overall Width; 42MM Overall Height; 4.5MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
Agujero
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Base al centro del eje
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud de la caja/bloque
1.654 pulgadas | 42 milímetros
Altura total
1.654 pulgadas | 42 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.177 pulgadas | 4.5 milímetros
Ancho total
1.358 pulgadas | 34.5 milímetros