ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

202-1976

202-1976

BISHOP-WISECARVER 202-1976

Rail Assembly; Double Edge V; 1976MM Rail Length; 20MM Rail Width; 12.4MM Support Rail Width; 1976MM Overall Length; 64MM Overall Width; 24.95MM Overall Height; AU20-18; 2 Carriages; 100MM Carriage Length; 64MM Carriage Width; 24MM Carriage Height

No parte

202-1976

Nº de pieza de BDI

19117397

PRECIO
$ 2,118.29 / CU

CTD

Nombre del fabricante
BISHOP-WISECARVER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
Nombre del producto
Rail Assembly
Tipo de producto
Double Edge V
Número del carro
AU20-18
Número de rodamientos/carros
2
Material
Aluminum Carriage | Steel Rail
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Hardened | Steel Raceway and Ball | Fitted with Cap Seal | With Blanking Plug
Categoría - BDI
V Rail Assemblies
Grupo de producto - BDI
450
Nombre
Assembly
String de palabra clave
V Rail Linear
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
202-1976
Descripción larga
Rail Assembly; Double Edge V; 1976MM Rail Length; 20MM Rail Width; 12.4MM Support Rail Width; 1976MM Overall Length; 64MM Overall Width; 24.95MM Overall Height; AU20-18; 2 Carriages; 100MM Carriage Length; 64MM Carriage Width; 24MM Carriage Height
Altura total
0.982 pulgadas | 24.95 milímetros
Ancho del carro
2.52 pulgadas | 64milímetros
Longitud del riel
77.795 pulgadas | 1,976 milímetros
Ancho del riel
0.787 pulgadas | 20milímetros
Altura del carro
0.945 pulgadas | 24 milímetros
Distancia del centro de los agujeros de montaje
3.543 pulgadas | 90 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.177 pulgadas | 4.5 milímetros
Longitud del carro
3.937 pulgadas | 100 milímetros
Longitud total
77.795 pulgadas | 1,976 milímetros
Ancho del riel de soporte
0.488 pulgadas | 12.4milímetros
Ancho total
2.52 pulgadas | 64 milímetros