ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

441-716

441-716

BISHOP-WISECARVER 441-716

Rail Assembly; Double Edge V; 716MM Rail Length; 44MM Rail Width; 26.4MM Support Rail Width; 716MM Overall Length; 116MM Overall Width; 38.7MM Overall Height; AU44-34; 1 Carriage; 180MM Carriage Length; 116MM Carriage Width; 37MM Carriage Height

No parte

441-716

Nº de pieza de BDI

19117453

PRECIO
$ 1,138.91 / CU

CTD

Nombre del fabricante
BISHOP-WISECARVER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.906
Nombre del producto
Rail Assembly
Tipo de producto
Double Edge V
Número del carro
AU44-34
Número de rodamientos/carros
1
Material
Aluminum Carriage | Steel Rail
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Hardened | Steel Raceway and Ball | Fitted with Cap Seal | With Blanking Plug
Categoría - BDI
V Rail Assemblies
Grupo de producto - BDI
450
Nombre
Assembly
String de palabra clave
V Rail Linear
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
441-716
Descripción larga
Rail Assembly; Double Edge V; 716MM Rail Length; 44MM Rail Width; 26.4MM Support Rail Width; 716MM Overall Length; 116MM Overall Width; 38.7MM Overall Height; AU44-34; 1 Carriage; 180MM Carriage Length; 116MM Carriage Width; 37MM Carriage Height
Altura total
1.524 pulgadas | 38.7 milímetros
Ancho del carro
4.567 pulgadas | 116milímetros
Longitud total
28.189 pulgadas | 716 milímetros
Altura del carro
1.457 pulgadas | 37 milímetros
Ancho del riel
1.732 pulgadas | 44milímetros
Distancia del centro de los agujeros de montaje
3.543 pulgadas | 90 milímetros
Longitud del carro
7.087 pulgadas | 180 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.276 pulgadas | 7 milímetros
Longitud del riel
28.189 pulgadas | 716 milímetros
Ancho total
4.567 pulgadas | 116 milímetros
Ancho del riel de soporte
1.039 pulgadas | 26.4milímetros