ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

762-1796

762-1796

BISHOP-WISECARVER 762-1796

Rail Assembly; Double Edge V; 1796MM Rail Length; 76MM Rail Width; 50.4MM Support Rail Width; 1796MM Overall Length; 185MM Overall Width; 58.7MM Overall Height; AU76-54; 2 Carriages; 300MM Carriage Length; 185MM Carriage Width; 56.5MM Carriage Height

No parte

762-1796

Nº de pieza de BDI

19117494

PRECIO
$ 5,739.01 / CU

CTD

Nombre del fabricante
BISHOP-WISECARVER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
Nombre del producto
Rail Assembly
Tipo de producto
Double Edge V
Número del carro
AU76-54
Número de rodamientos/carros
2
Material
Aluminum Carriage | Steel Rail
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Hardened | Steel Raceway and Ball | Fitted with Cap Seal | With Blanking Plug
Categoría - BDI
V Rail Assemblies
Grupo de producto - BDI
450
Nombre
Assembly
String de palabra clave
V Rail Linear
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
762-1796
Descripción larga
Rail Assembly; Double Edge V; 1796MM Rail Length; 76MM Rail Width; 50.4MM Support Rail Width; 1796MM Overall Length; 185MM Overall Width; 58.7MM Overall Height; AU76-54; 2 Carriages; 300MM Carriage Length; 185MM Carriage Width; 56.5MM Carriage Height
Longitud del riel
70.709 pulgadas | 1,796 milímetros
Longitud del carro
11.811 pulgadas | 300 milímetros
Ancho total
7.283 pulgadas | 185 milímetros
Ancho del carro
7.283 pulgadas | 185milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.551 pulgadas | 14 milímetros
Ancho del riel de soporte
1.984 pulgadas | 50.4milímetros
Distancia del centro de los agujeros de montaje
7.087 pulgadas | 180 milímetros
Ancho del riel
2.992 pulgadas | 76milímetros
Altura total
2.311 pulgadas | 58.7 milímetros
Altura del carro
2.224 pulgadas | 56.5 milímetros
Longitud total
70.709 pulgadas | 1,796 milímetros