ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

KB-20

CONSOLIDATED BEARING KB-20

20MM Bore; 32MM Outside Diamter; 45MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Plastic Housing; Not Self Aligning

No parte

KB-20

Nº de pieza de BDI

200835

PRECIO
$ 181.11 / CU

CTD

Nombre del fabricante
CONSOLIDATED BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.1
UNSPSC
31171506
EAN
0644075024440
Tipo de buje Lineal
Round Bore | Ball
Perfil
Closed
Cubierta
None
Material de la carcasa
Steel
Alineación automática
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Non-Mounted Bearings
Grupo de producto - BDI
L00220
Fracción arancelaria
8482.10.50.12
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Linear
URL del fabricante
Peso/LBS
0.22
Descripción larga
20MM Bore; 32MM Outside Diamter; 45MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Plastic Housing; Not Self Aligning
Diámetro externo
1.26 pulgadas | 32 milímetros
Longitud
1.772 pulgadas | 45 milímetros
Agujero
0.787 pulgadas | 20 milímetros