ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

W2X

W2X

BISHOP-WISECARVER W2X

Wheel; V Rail; 3/8" Bore; 1.21" Outside Diameter; 7/16" Wheel Width; 7/16" Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail

No parte

W2X

Nº de pieza de BDI

18478531

PRECIO
$ 47.82 / CU

CTD

INVENTARIO:
220
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
BISHOP-WISECARVER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.04
UNSPSC
31171503
Nombre del producto
Wheel
Tipo de producto
V Rail
Cubierta
2 Seals
Elemento rodante
Ball
Material
Steel
Excéntrico/concéntrico
Concentric
Utilizado con
T | TS | TD | TDS Rail
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Double Row Angular Contact Bearing | Carbon Chromium | Nylon Retainer | ABEC 1
Categoría - BDI
Wheels
Grupo de producto - BDI
L00280
Nombre
Wheel
String de palabra clave
V Rail Linear
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
W2X
Peso/LBS
0.086
Descripción larga
Wheel; V Rail; 3/8" Bore; 1.21" Outside Diameter; 7/16" Wheel Width; 7/16" Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail
Ancho total
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Agujero
0.375 pulgadas | 9.53 milímetros
Diámetro externo
1.21 pulgadas | 30.73 milímetros
Ancho de rueda
0.438 pulgadas | 11.12 milímetros