ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

B2SS

B-4XLSS

BISHOP-WISECARVER B-4XLSS

Bushing; Concentric Support; 0.563 IN ID X 0.865 IN OD X 1.555 IN L; Stainless Steel; Used with BWIC4XL Wheel

No parte

B4XLSS

Nº de pieza de BDI

19117525

PRECIO
$ 20.57 / CU

CTD

Nombre del fabricante
BISHOP-WISECARVER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.112
UNSPSC
31171600
Nombre del producto
Bushing
Tipo de producto
Concentric Support
Tamaño
0.563 IN ID X 0.865 IN OD X 1.555 IN L
Material
Stainless Steel
Utilizado con
BWIC4XL Wheel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Standard Profile | 1.25 Inch Head Dia | 9/16 Inch Fastener
Categoría - BDI
V Rail Accessories
Grupo de producto - BDI
450
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Concentric Support
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
B4XLSS
Peso/LBS
0.249
Descripción larga
Bushing; Concentric Support; 0.563 IN ID X 0.865 IN OD X 1.555 IN L; Stainless Steel; Used with BWIC4XL Wheel