ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

M2PWBX

M2PWBX

BISHOP-WISECARVER M2PWBX

Bushing; Eccentric Support; 6 MM ID X 9.52 MM OD X 13.4 MM L; Stainless Steel; Used with BWIE2 Wheel

No parte

M2PWBX

Nº de pieza de BDI

19119094

PRECIO
$ 38.63 / CU

CTD

Nombre del fabricante
BISHOP-WISECARVER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171600
Nombre del producto
Bushing
Tipo de producto
Eccentric Support
Tamaño
6 MM ID X 9.52 MM OD X 13.4 MM L
Material
Stainless Steel
Utilizado con
BWIE2 Wheel
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Low Profile | 14 MM Hex | M6 Fastener | 0.61 MM Offset
Categoría - BDI
V Rail Accessories
Grupo de producto - BDI
450
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Eccentric Support
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
M2PWBX
Peso/LBS
0.013
Descripción larga
Bushing; Eccentric Support; 6 MM ID X 9.52 MM OD X 13.4 MM L; Stainless Steel; Used with BWIE2 Wheel