ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TL-34-BWP-A

TL-34-BWP-A

BISHOP-WISECARVER TL-34-BWP-A

Lubricator; Assembly; 46.7 MM L X 18.8 MM W X 25.8 MM H; Stainless Steel; Used with SWIC3 | SWIE3 | SWIC4 | SWIE4 Wheel

No parte

TL34BWPA

Nº de pieza de BDI

19122114

PRECIO
$ 75.59 / CU

CTD

Nombre del fabricante
BISHOP-WISECARVER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.037
UNSPSC
23153000
Nombre del producto
Lubricator
Tipo de producto
Assembly
Tamaño
46.7 MM L X 18.8 MM W X 25.8 MM H
Material
Stainless Steel
Utilizado con
SWIC3 | SWIE3 | SWIC4 | SWIE4 Wheel
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Pure Wool Lubricator | With Socket Head Cap Screw and Washer | Can be Used for Both Inch/Metric V Rail Assembly
Categoría - BDI
V Rail Accessories
Grupo de producto - BDI
450
Nombre
Lubricator
String de palabra clave
Assembly
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
TL34BWPA
Descripción larga
Lubricator; Assembly; 46.7 MM L X 18.8 MM W X 25.8 MM H; Stainless Steel; Used with SWIC3 | SWIE3 | SWIC4 | SWIE4 Wheel