ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

WC-2

WC-2-A

BISHOP-WISECARVER WC-2-A

Wheel Cover; Assembly; 50.8 MM L X 34.3 MM W X 24.1 MM H; Polymer; Used with BWIC2 | BWIE2 Wheel

No parte

WC2A

Nº de pieza de BDI

19122773

PRECIO
$ 74.26 / CU

CTD

Nombre del fabricante
BISHOP-WISECARVER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.029
UNSPSC
23153000
Nombre del producto
Wheel Cover
Tipo de producto
Assembly
Tamaño
50.8 MM L X 34.3 MM W X 24.1 MM H
Material
Polymer
Utilizado con
BWIC2 | BWIE2 Wheel
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
With Socket Head Cap Screw and Washer | Black | Can be Used for Both Inch/Metric V Rail Assembly
Categoría - BDI
V Rail Accessories
Grupo de producto - BDI
450
Nombre
Cover
String de palabra clave
Wheel Assembly
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
WC2A
Descripción larga
Wheel Cover; Assembly; 50.8 MM L X 34.3 MM W X 24.1 MM H; Polymer; Used with BWIC2 | BWIE2 Wheel