Nombre del fabricante
THOMSON INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de buje Lineal
Round Bore | Ball
Material de la carcasa
Steel
Alineación automática
Yes
Otras características
Die Set | Chrome Steel Ball | Steel Retainer | For End Supported Application
Categoría - BDI
Nonmounted Bearings
Grupo de producto - BDI
080
Fracción arancelaria
8482.10.50.12
String de palabra clave
Ball Linear
URL del fabricante
https://www.thomsonlinear.com
Número del artículo del fabricante
DS32
Descripción larga
2" Bore; 3-1/23" Outside Diamter; 6.36" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning
Diámetro externo
3.53 pulgadas | 89.662 milímetros
Longitud
6.36 pulgadas | 161.544 milímetros
Agujero
2 pulgadas | 50.8 milímetros