Nombre del fabricante
THOMSON INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de buje Lineal
Round Bore | Ball
Material de la carcasa
Thermoplastic
Alineación automática
Yes
Otras características
Chrome Steel Ball | Delrin Retainer | Steel Bearing Plate | For End Supported Application | Heavy Duty
Categoría - BDI
Nonmounted Bearings
Grupo de producto - BDI
080
Fracción arancelaria
8482.10.50.12
String de palabra clave
Ball Linear
URL del fabricante
https://www.thomsonlinear.com
Número del artículo del fabricante
SSU12
Descripción larga
3/4" Bore; 1.25" Outside Diamter; 1-5/8" Length; Round Bore | Ball; Closed; Thermoplastic Housing; Self Aligning
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro externo
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Longitud
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros