ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SSU12WW

SSU12WW

THOMSON SSU12WW

3/4" Bore; 1.25" Outside Diamter; 1-5/8" Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Thermoplastic Housing; Self Aligning

No parte

SSU12WW

Nº de pieza de BDI

854088

PRECIO
$ 62.96 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
Marca
Nombre del fabricante
THOMSON INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.073
UNSPSC
31171506
EAN
0662486277439
Tipo de buje Lineal
Round Bore | Ball
Perfil
Closed
Cubierta
2 Seals
Material de la carcasa
Thermoplastic
Alineación automática
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Chrome Steel Ball | Wiper Seal | Delrin Retainer | Steel Bearing Plate | For End Supported Application | Heavy Duty
Categoría - BDI
Nonmounted Bearings
Grupo de producto - BDI
080
Fracción arancelaria
8482.10.50.12
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Linear
URL del fabricante
https://www.thomsonlinear.com
Número del artículo del fabricante
SSU12WW
Peso/LBS
0.16
Descripción larga
3/4" Bore; 1.25" Outside Diamter; 1-5/8" Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Thermoplastic Housing; Self Aligning
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro externo
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Longitud
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros