ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SUPER24OPN

SUPER24OPN

THOMSON SUPER24OPN

Pillow Block Bearing; 1-1/2" Bore; 2-3/8" Outside Diameter; 3" Width; Open; Thermoplastic Housing; Self Aligning; Round Bore; Chrome Steel Ball; Delrin Retainer; Steel Bearing Plate

No parte

SUPER24OPN

Nº de pieza de BDI

15070297

PRECIO
$ 247.26 / CU

CTD

INVENTARIO:
26
Marca
Nombre del fabricante
THOMSON INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.322
UNSPSC
31171511
EAN
0662486102670
Tipo de buje Lineal
Round Bore | Ball
Perfil
Open
Cubierta
None
Material de la carcasa
Thermoplastic
Alineación automática
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Chrome Steel Ball | Delrin Retainer | Steel Bearing Plate | For Continuously Supported Application
Categoría - BDI
Non-Mounted Bearings
Grupo de producto - BDI
M02236
Fracción arancelaria
8482.10.50.12
Nombre
Bearing
Palabra clave 3
0
Palabra clave 4
0
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.thomsonlinear.com
Número del artículo del fabricante
SUPER24OPN
Número interno del fabricante
0
Peso/LBS
0.71
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 1-1/2" Bore; 2-3/8" Outside Diameter; 3" Width; Open; Thermoplastic Housing; Self Aligning; Round Bore; Chrome Steel Ball; Delrin Retainer; Steel Bearing Plate
Agujero
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Longitud
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Diámetro externo
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros