ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

BSP 10 45 SL

BSP 10 45 SL

IKO BSP 10 45 SL

Slide Rail Assembly; Linear Ball; 45MM Overall Length; 10MM Overall Width; 6MM Overall Height; 35MM Mounting Hole Spacing; 2.6MM Mounting Hole Diameter; Stainless Steel

No parte

BSP1045SL

Nº de pieza de BDI

17007984

PRECIO
$ 129.66 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
IKO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.012
UNSPSC
31171505
EAN
4549557004674
Nombre del producto
Slide Rail Assembly
Tipo de producto
Linear Ball
Material
Stainless Steel
Material de la jaula
Synthetic Resin
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Limited Linear Motion Type | Standard Preload
Categoría - BDI
Linear Slide Assemblies
Grupo de producto - BDI
L00124
Nombre
Assembly
Palabra clave 3
Linear
String de palabra clave
Slide Ball Linear
URL del fabricante
https://www.ikont.com
Peso/LBS
0.02486
Descripción larga
Slide Rail Assembly; Linear Ball; 45MM Overall Length; 10MM Overall Width; 6MM Overall Height; 35MM Mounting Hole Spacing; 2.6MM Mounting Hole Diameter; Stainless Steel
Longitud de la carrera
1.496 pulgadas | 38 milímetros
Ancho total
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Longitud total
1.772 pulgadas | 45 milímetros
Espaciamiento del agujero de montaje
1.378 pulgadas | 35 milímetros
Altura total
0.236 pulgadas | 6 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.102 pulgadas | 2.6 milímetros