ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

20AP35

20AP35

WESTWARD TOOL 20AP35

TYPE SOLID MATERIAL STAINLESS STEEL AWS CLASSIFICATION ER347 CONTAINER SIZE 30 LB CONTAINER TYPE SPOOL WELDING METHOD GMAW TENSILE STRENGTH 86 000 PSI MIG WELDING APPLICATION

No parte

20AP35

Nº de pieza de BDI

26426007

PRECIO
$ 1,361.05 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
WESTWARD TOOL
Cantidad mínima de compra
1
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
23270000
Descripción larga
TYPE SOLID MATERIAL STAINLESS STEEL AWS CLASSIFICATION ER347 CONTAINER SIZE 30 LB CONTAINER TYPE SPOOL WELDING METHOD GMAW TENSILE STRENGTH 86 000 PSI MIG WELDING APPLICATION