ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

20YD82

20YD82

WESTWARD TOOL 20YD82

TYPE FLUX CORE MATERIAL CARBON STEEL AWS CLASSIFICATION E71T-11 CONTAINER SIZE 10 LB CONTAINER TYPE SPOOL WELDING METHOD FCAW TENSILE STRENGTH 70 000-95 000 PSI MIG WELDING APPLICATION

No parte

20YD82

Nº de pieza de BDI

26413296

PRECIO
$ 102.44 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
WESTWARD TOOL
Cantidad mínima de compra
1
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
23270000
Descripción larga
TYPE FLUX CORE MATERIAL CARBON STEEL AWS CLASSIFICATION E71T-11 CONTAINER SIZE 10 LB CONTAINER TYPE SPOOL WELDING METHOD FCAW TENSILE STRENGTH 70 000-95 000 PSI MIG WELDING APPLICATION