ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

31GH84

31GH84

WESTWARD TOOL 31GH84

CHEMICAL COMPOSITION PROPRIETARY MIX OF LA CE Y ZR FOR MATERIAL TYPE ALUMINUM ALLOYS COPPER ALLOYS MAGNESIUM ALLOYS NICKEL ALLOYS STAINLESS STEEL ALLOYS STEEL ALLOYS TITANIUM ALLOYS OVERALL DIAMETER 0.0

No parte

31GH84

Nº de pieza de BDI

26409127

PRECIO
$ 58.25 / Pack

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
WESTWARD TOOL
Cantidad mínima de compra
1
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
23270000
Descripción larga
CHEMICAL COMPOSITION PROPRIETARY MIX OF LA CE Y ZR FOR MATERIAL TYPE ALUMINUM ALLOYS COPPER ALLOYS MAGNESIUM ALLOYS NICKEL ALLOYS STAINLESS STEEL ALLOYS STEEL ALLOYS TITANIUM ALLOYS OVERALL DIAMETER 0.0