ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

P-WC17-5010

P-WC17-5010

COXREELS P-WC17-5010

Welding Cable and Hose Reel; 350 A Nominal Current; 50FT Nominal Cable Length; 1/0 GA Nominal Cable/Wire Size; 18-1/4" Nominal Height; Includes Welding Cable; 17-1/4" Nominal Length; Spring Driven Type; 600 V Nominal Voltage; 11" Nominal Width

No parte

P-WC17-5010

Nº de pieza de BDI

24755801

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
COXREELS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
28.8
UNSPSC
23270000
EAN
0674255921948
Nombre
Welding Cable and Hose Reel
URL del fabricante
Peso/LBS
64
Detalle del producto
Welding Cable and Hose Reel
Especificaciones del producto
350 A Nominal Current; 50FT Nominal Cable Length; 1/0 GA Nominal Cable/Wire Size; 18-1/4" Nominal Height
Descripción larga
Welding Cable and Hose Reel; 350 A Nominal Current; 50FT Nominal Cable Length; 1/0 GA Nominal Cable/Wire Size; 18-1/4" Nominal Height; Includes Welding Cable; 17-1/4" Nominal Length; Spring Driven Type; 600 V Nominal Voltage; 11" Nominal Width