ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
NO.930-AA 450LB DRUM ; L0096-040

NO.930-AA 450LB DRUM ; L0096-040

NO.930-AA 450LB DRUM ; L0096-040

LUBRIPLATE PRODUCTS NO.930-AA 450LB DRUM ; L0096-040

Bentone Grease; Bearing; Drum; Semi Solid; Plain and Anti Friction Bearing; Off White; 420 Lb

No parte

L0096-040

Nº de pieza de BDI

18229951

PRECIO
$ 8,264.65 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
LUBRIPLATE PRODUCTS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
224.235
UNSPSC
15121902
EAN
0089215409617
Nombre del producto
Grease
Base del producto
Bentone
Uso típico
Bearing
Presentación
Drum
Textura
Semi Solid
Aplicación
Plain and Anti Friction Bearing
Descripción del fabricante
930 Series Multipurpose Bentone-Based Grease
Color
Off White
Contenido más µ
420 Lb
Punto de inflamabilidad más µ
204 Deg C
Olor
Mineral Oil
Grado de NLGI
1
Otras características
Shear Stability | Non Melting | Used in Automatic Grease Dispensing Device and Pressure Gun
Peso Neto
6720 Oz
Categoría - BDI
Chemicals Lubricants Grease
Grupo de producto - BDI
C00104
Fracción arancelaria
2710.19.35.00
Nombre
Grease
String de palabra clave
Bentone
URL del fabricante
https://www.lubriplate.com
Número del artículo del fabricante
L0096-040
Peso/LBS
465
Descripción larga
Bentone Grease; Bearing; Drum; Semi Solid; Plain and Anti Friction Bearing; Off White; 420 Lb